ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

ボトルトップディスペンサー Varispenser2x - Eppendorf(エッペンドルフ)

試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。
ディスペンサー全体をオートクレーブできます。
エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。

オートクレーブの可否内容量1個(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182808704967 000.014伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.50.2~2(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
64,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808794967 000.022伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.10.5~5(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
64,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
182808884967 000.030伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.20.1~10(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
64,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808974967 000.049伸縮性フィリングチューブ長:170~3300.52.5~25(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
85,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
182809064967 000.057伸縮性フィリングチューブ長:170~33015~50(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
92,600
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
182809154967 000.065伸縮性フィリングチューブ長:170~330110~100(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする