メイジテクノ偏光顕微鏡

メイジテクノ偏光顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。

仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
鏡筒形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18281780MT9200双眼双眼
728,640
719,800
791,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
18281789MT9300三眼三眼(Cマウント・JIS付)
753,940
749,800
824,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする