佐藤真空
ベローズ式真空バルブ
材質
SUS304
ΦD
60
寸法E(Φmm)
43
ΦF
57
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
A
B
L
C
フランジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18284449
ATV-16
54
41
158
139
NW16
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18284458
ATV-25
52
38
152
132
NW25
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください