EYELA(アイラ/東京理化器械)
ホットプレート付マグネチックスターラー
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品
撹拌子(8Φ×30mm)×1
寸法(mm)
198×225×115
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)3A
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
Φ150
モーター(W)
くま取りモーター 出力1.8
温度制御
入力調整式
撹拌容量(mL)
水:50~3000
ヒーター容量(W)
250
マグネット
希土類コバルトマグネット
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281615
RCH-3
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません