ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) - アラムユニオンジョイント(ポリプロピレン製) - アラム

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。

材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10内容量1組(10個)
注意
※軟質チューブ使用時に必要です。
※ジョイント部にインナーチューブを挿入してから、ナットを締め付けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284065INT-85(10個)チューブ 内径×外径:5×82084.83
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18284081INT-86(10個)チューブ 内径×外径:6×82085.84
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18284090INT-108(10個)チューブ 内径×外径:8×1023107.86
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする