ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) - アラムユニオンジョイント(ポリプロピレン製) - アラム

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。

材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284056FN-6030
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする