曜日別特売

マルチホッティングバス with スターラー

マルチホッティングバス with スターラー - 日伸理化

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。
槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。
1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。

質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283347NSB-120D
228,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする