NIKKO(ニッコーハンセン)
レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合
JC-10/20
材質
PP
先端径(mm)
19
先端長(mm)
20.5
先端径(Φmm)
最大:20
パッキン
ニトリルゴム
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281430
RC-20A青
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください