曜日別特売

ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)

ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) - NIKKO(ニッコーハンセン)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。
光に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283715S-500NA(500mL)
260
259
285(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする