曜日別特売

ペリスタ(R)ポンプ

ペリスタ(R)ポンプ - アトーペリスタ(R)ポンプ - アトー

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。
流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。
電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。

付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本電源(V)AC100 50/60Hz最大揚程(m)最大21大きさ110×150×180mm(1流路の場合)流量精度繰り返し精度±1%以内内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
流路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283259SJ-1211Ⅱ-L2.1多流路・低流量型1流路
118,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18283268AC-2110Ⅱ-21.75多流路・高流量型2流路
186,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする