ケニス
ポリ袋(バイオマス25%配合)
環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。
グリーン購入法に適合したポリ袋です。
材質
HDPE GPE
厚さ(mm)
0.015
タイプ
半透明
入数(枚)
10×5袋
規格
バイオマスマーク取得(No.200203)
グリーン購入法
適合
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283810
GS23B
20
520×600mm
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18283819
GS38B
30
500×700mm
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18283828
GS53B
45
650×800mm
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください