曜日別特売

ホーローフタ付タンク

ホーローフタ付タンク - ケニス
(1件のレビュー)

耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。

材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283907H-01(1L)1120×120
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283916H-02(2L)2140×140
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283925H-03(3L)3160×160
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283941H-04(4.5L)4.5180×180
3,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283950H-05(7L)7210×210
4,400
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283959H-06(10L)10240×240
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283977H-08(19L)19290×290
7,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
18283968H-07(15L)15270×270
6,800
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18283959
2025-10-27
用途: 飲食店で使用
飲食業

長年使っていたホーロータンクに穴が空いたので買い替えました。同じサイズなので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする