ケニス
ボールバルブ付タンク
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
バルブ
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283880
BB-13(25L)
330
25
1/2インチ
330
¥
67,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18283889
BB-14(36L)
360
36
1/2インチ
360
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
18283898
BB-16(65L)
450
65
3/4インチ
430
¥
83,710
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください