曜日別特売

マキシペンス低滞留チップ

マキシペンス低滞留チップ - ケニス

摩擦係数が少なく液切れに優れています。
コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
全長44mmのエクストラロング仕様です。

材質PP(USPクラスVI適合)無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18282306523109(10(20)μL 1000本)
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする