曜日別特売

ルアーフィッティング

ルアーフィッティング - ケニス

細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。

材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能内容量1組(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283986メスルアー LF51(10個)
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする