曜日別特売

ミニシェルフ

ミニシェルフ - ケニスミニシェルフ - ケニス

小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。
組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。
防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。
棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。

材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)付属品アジャスター(19mmΦ×4)仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段高さ(mm)475棚ピッチ(mm)25ポール19mmΦ総耐荷重(kg)400f内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182836703535-46S345345475
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182836794525-46S445245475
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182836884535-46S445345475
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182836976030-46S595295475
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182837066040-46S595395475
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする