ケニス
マグネチックスターラー
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品
撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ
寸法(mm)
138×138×60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~2000
プレート寸法(mm)
Φ120
撹拌容量(L)
1
内容量
1台(1台)
注意
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282821
MZN
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください