ケニス
マグネシウム板(圧延材)
材質
マグネシウム91%以上(AZ31)
厚さ(mm)
0.5
引張強度
280MPa
比重
1.78
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281046
100×100×0.5mm
100×100mm
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18281055
200×200×0.5mm
200×200mm
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください