曜日別特売

マイクレーブ

マイクレーブ - アルプマイクレーブ - アルプ

ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。

使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒内容量1個(1個)
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
大きさ
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283286TR-24S28卓上型370×430×500mm240Φ×220mm 12L
350,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18283295TR-24LA36床置型370×430×800mm240Φ×445mm 22L
405,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする