曜日別特売

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) - イカジャパン

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。

仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000内容量1個(1個)
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18282918T50 digital
624,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする