イカジャパン
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
仕様
●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas
質量(kg)
2.5
寸法
支持アーム:13Φ×160mm
電源(V)
AC100~115 50/60Hz
表示
LED表示
大きさ
87×106×271mm
回転数
3000~25000rpm 無段階変速
処理容量(mL)
1~2000
内容量
1個(1個)
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282927
T25 digital
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください