曜日別特売

ネオジウムマグネットシート

ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋ネオジウムマグネットシート - 友屋

工夫次第で多彩な用途を実現。

厚さ(mm)1吸着力240~250g/cm2内容量1枚
注意
※熱に弱く錆びやすいため、使用用途にはご注意ください。
※精密機器・家電の近くではネオジウムの磁力が強いため使用しないでください。
※屋外での使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
種別
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829736562437-01210×297(A4)1糊なし約337着磁ビッチ、ネオジウム
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829738162437-02210×297(A4)、着磁ビッチ:51糊付約350ネオジウム
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする