友屋
マグネットシート 白ツヤ消
高品質、しかもローコスト。
看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
用途
シルクスクリーンインクの適正に優れています
寸法(mm×m)
1020×10
表面
白ツヤ消し(塩ビ)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293716
55181XXX
0.8
30
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293725
55182XXX
0.6
24
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください