友屋
マグネットシート 原反
高品質、しかもローコスト。
看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
用途
インクジェットメディア貼付けベース用
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
27
寸法(mm×m)
1020×10
表面
原反(こげ茶)
内容量
1本
注意
※塩ビの白色シート部分はありません。裏表ともに茶色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293741
55183XXX
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください