友屋
ホワイトボードマーカー
寸法(mm)
丸芯:1.8~2.2
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298537
13916XXX
ブルー
本体:17.2×L118
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18298546
13917XXX
ブラック
本体:17.2×L118
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18298571
13919XXX
ブルー
本体:20×L131
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18298580
13920XXX
ブラック
本体:20×L131
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18298528
13915XXX
レッド
本体:17.2×L118
¥
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18298555
13918XXX
レッド
本体:20×L131
¥
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください