曜日別特売

マグネットバー

マグネットバー - 友屋マグネットバー - 友屋マグネットバー - 友屋マグネットバー - 友屋

スチール面のポスターやチラシ貼り用に

材質PVC樹脂、マグネット幅(mm)15厚さ(mm)7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829330512405BLUNo.200200
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829332112405REDNo.200200
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829333012407BLUNo.300300
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829333912407REDNo.300300
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする