友屋
デルタインフォスタンド
告知・宣伝・メニュー・価格表示等PR表示に!
仕様
バリウエイト 大を2個乗せることができます
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
開き止め:380×535
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:580×780
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×650×990
内容量
1台
注意
※ポスターなどを差し込むことができません。粘着性のある塩ビシートやカッティングシートなどを貼りこんでご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295089
58994XXX
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください