友屋
ダンボールケース(10枚)
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
ライナー
K5
内容量
1ケース
全19種類を絞り込む
宅配サイズ
選択してください
60サイズ
80サイズ
100サイズ
120サイズ
160サイズ
3辺合計(cm)
選択してください
50
58.5
59.5
64
71
78
82.3
83
94
95
98.5
103
110
112
116.5
120
146
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298205
48000-01
60サイズ
50
200×150×150
194×144×141
A
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298221
48000-02
60サイズ
58.5
240×180×165
234×174×156
A
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298230
48000-03
60サイズ
59.5
270×195×130
264×189×121
A
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298239
48000-04
80サイズ
64
300×195×145
294×189×136
A
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298248
48000-05
80サイズ
71
300×210×200
294×204×191
A
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298257
48000-06
80サイズ
78
310×220×250
304×214×241
A
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298266
48000-07
100サイズ
83
350×240×240
344×234×231
A
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298275
48000-08
100サイズ
82.3
340×283×200
334×277×191
A
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298291
48000-09
100サイズ
95
380×270×300
374×264×291
A
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298300
48000-10
100サイズ
94
420×300×220
414×294×211
A
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298309
48000-11
100サイズ
98.5
400×310×275
394×304×266
A
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298318
48000-12
120サイズ
103
375×275×380
369×269×371
A
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298327
48000-13
120サイズ
112
430×310×380
424×304×371
A
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298336
48000-14
120サイズ
116.5
470×285×410
464×279×401
A
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298345
48000-15
120サイズ
110
450×350×300
444×344×291
A
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298361
48000-16
120サイズ
110
520×380×200
514×374×191
A
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298370
48000-17
120サイズ
120
520×380×300
-
A
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298379
48000-18
120サイズ
120
520×380×300
514×374×291
A
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18298388
48000-19
160サイズ
146
580×380×500
574×374×491
A
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る