友屋
LED回転灯 ニコUFO
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様
回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)
材質
本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(mm)
Φ76×75
電源
単3電池×2本
連続使用時間(時間)
回転時約150/点灯時約180
閃光数(min
-1
[回/分])
回転272回/分、点滅72回/分
内容量
1台
注意
※乾電池は含まれておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295500
56636BLU
ブルー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295509
56636GRN
グリーン
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295518
56636RED
レッド
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295527
56636YLW
イエロー
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください