友屋
スタンダードキャッチ
仕様
裏面両面テープ仕様
材質
硬質塩化ビニール、軟質シリコン樹脂
厚さ(mm)
推奨ポップ:0.15~0.35厚
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296839
33507CLR
18×15×75
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18296848
33508CLR
18×15×150
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください