友屋
ラチェットカード立 ピン無
U型名札に脚を付けたPOPカード立て。
仕様
15度毎ラチェット機構付き、入数/1ヶ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293120
62221-01
大
本体:PS、ラチェット部:PC
中紙:90×55
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293129
62221-02
中
本体:アクリル、ラチェット部:PC
中紙:50×38
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293138
62221-03
小
本体:アクリル、ラチェット部:PC
中紙:50×25
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください