友屋
ウッドプライサー
木製台座が高級感を漂わせます。木製台座と8mm厚のアクリルでポップをサンドするだけ。ポップの取替が簡単。
材質
ブナ材クリア塗装、透明アクリル8mm厚、ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292867
61725-01
100角
中紙:101×109
101×30×121
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292876
61725-02
A7
中紙:106×83
106×30×90
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292885
61725-03
B7
中紙:129×100
129×30×110
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292901
61725-04
A6
中紙:149×114
149×30×126
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292910
61725-05
A5
中紙:211×157
211×30×179
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください