友屋
クリアポケットPOP
インパクトのあるPOPが直ぐに手作りできる!!
A4用紙に印刷してポケットに入れるだけ!!
材質
軟質塩ビ t0.2mm
寸法(mm)
中紙:A4
質量(g)
920
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
920×1460
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
約220×310
内容量
1個
注意
※吸盤固定式は、主にガラスなどに対して吸盤(2箇所)で固定するタイプとなります。
※結束固定式は、主にパイプや棒状の物に対して面ファスナーで結束固定するタイプとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291090
56865-1X
上下用塩ビパイプΦ18mm×2本(上下紐綴じ)、吸盤Φ60mm×2ケ
4×4 吸盤固定式
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291099
56865-2X
上下用塩ビパイプΦ18mm×2本(上下紐綴じ)、上部面ファスナー幅25mm×500mm×2本
4×4 結束固定式
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください