アクリルポイントパネル2(シルバー塗装)

アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋アクリルポイントパネル2(シルバー塗装) - 友屋
材質アクリル板:アクリルt2mm、ポイントビス:ABS樹脂シルバー塗装仕上げセット内容アクリル板×2、ポイントビス×4、タッピングネジ×4径(Φmm)ポイントビス:16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829113531976-02【アクリル板】W362×H483、穴径:Φ13約900A3
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829115131977-02【アクリル板】W275×H362、穴径:Φ13約500A4
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829116031978-02【アクリル板】W212×H275、穴径:Φ13約300A5
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする