友屋
ウルトラスリムライトパネル
高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。
材質
ガラス、樹脂
その他
◯屋内◯片面
コード長さ(mm)
アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100
照度(Lx)
約4000
パネル厚(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
質量(kg)
付属品
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290670
62250A1B
ブラック
609×848
約4.2
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A1
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290679
62250A1W
ホワイト
609×848
約4.2
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A1
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290688
62250A2B
ブラック
435×601
約2.3
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A2
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290697
62250A2W
ホワイト
435×601
約2.3
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A2
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290706
62250A3B
ブラック
312×427
約1.2
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A3
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290715
62250A3W
ホワイト
312×427
約1.2
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
A3
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290731
62250A4B
ブラック
224×304
約0.6
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ、スタンドビス×2本
A4
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290740
62250A4W
ホワイト
224×304
約0.6
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ、スタンドビス×2本
A4
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290749
62250B1B
ブラック
743×1037
約6.3
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
B1
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290758
62250B1W
ホワイト
743×1037
約6.3
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
B1
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください