アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)

アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛) - 友屋アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛) - 友屋アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛) - 友屋

縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。

付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個材質アクリル板t3mm×2枚内容量1枚
注意
※イラストは変更になる可能性がございます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829553652853A2XA22.4中紙:420×594フレーム:490×664×6
10,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
1829556152853B2XB2約3.4中紙:515×728フレーム:585×798×6
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829554552853A3XA31.2中紙:297×420フレーム:357×480×6
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829554552853A3X31493517フ-ACH-A352853A3X アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ ナカバヤシ 31493517アクリルクリアフレーム ハンギングタイプナカバヤシ1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする