友屋
メディアグリップ MG-25R
その他
○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式
材質
本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚
適合厚さ(mm)
メディア:2~3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フレーム:25
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290819
56986A1B
A1
2.77
635×882、厚さ:16
有効画面:585×832
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290828
56986A2B
A2
1.59
461×635、厚さ:16
有効画面:411×581
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290837
56986A3B
A3
0.92
338×462、厚さ:16
有効画面:288×412
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290846
56986A4B
A4
0.53
251×338、厚さ:16
有効画面:720×1022
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290855
56986AHB
A1ハーフ
1.62
338×882、厚さ:16
有効画面:288×832
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290871
56986B1B
B1
3.88
770×1072、厚さ:16
有効画面:507×720
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290880
56986B2B
B2
2.15
557×770、厚さ:16
有効画面:355×506
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290889
56986B3B
B3
1.26
405×556、厚さ:16
有効画面:248×355
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290898
56986B4B
B4
0.8
298×405、厚さ:16
有効画面:288×832
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください