友屋
アンティークピンケース
BOXタイプのピンナップケース。
レストランやカフェ、美容室などのメニュー・プライス表示におすすめ。ピンナップ仕様なのでポスターの差し替えが簡単。
仕様
背面に吊り下げ金具付き
付属品
透明ピン
材質
フレーム:樹脂、バックボード:MDF3mm厚、透明板:アクリル、底板:コルクと荒い麻地
寸法(mm)
見寸:315×490
質量(kg)
約2.0
外形寸法(mm)
355×530
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293847
62046-01
ブラック
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293856
62046-02
グレー
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください