友屋
イージーライト A
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他
◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
材質
アルミ、樹脂
色温度(K)
6000~6500相当
保証期間
納品日から6ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290408
62170A1B
A1片面
4
ブラック
28
有効画面:588×835
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290417
62170A1S
A1片面
4
ブラック
28
有効画面:588×835
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290426
62172B1B
B1片面
6.35
ブラック
33
有効画面:722×1024
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290435
62172B1S
B1片面
6.35
シルバー
33
有効画面:722×1024
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください