ダンクルカタログスタンド

ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋ダンクルカタログスタンド - 友屋

上部PRパネル付きで、販売促進にピッタリ
○1台箱入り
○日本製
ダンクル(TM) | 繰り返し使える、ダンボール展示什器
ダンボールは100%再生可能な天然素材です。
リサイクル率は95%以上と言われ、ライフサイクルでのCO2排出量が少ないサスティナブルな素材です。

種別カタログスタンド5段材質ダンボールホワイトサイズカタログ:A4縦(内寸:W225、t30まで)×5段備考1台箱入り、日本製耐荷重(kg)約10本体質量(kg)約1.45本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 240×330×1370内容量1台
注意
※メディアに樹脂素材をご使用した場合、廃棄する際は分別・回収方法に従って処分してください。
※記載サイズは、折り曲げ具合等により多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※文字やデザイン等は含まれません。
※屋内展示用です。屋外や野外での使用は破損等、劣化を早めますのでお避けください。
※直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
※高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。
※水濡れしないようにご注意ください。
※完全に組み立てが完了してから、平滑で水平な場所で組み立て・設置してご使用ください。
※組み立ての際、ダンボールの端や角でケガをしないよう十分ご注意ください。
※本製品の上に重い物を載せた状態での移動はお控えください。
※本製品の上に乗ったり衝撃を与えますと壊れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1828998862578WHT
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする