友屋
カタログスタンド
A4 10段でこの価格!
種別
1列
材質
スチール
厚さ(mm)
カタログ:13まで
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
上部プレート:234×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×400×1460
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸:約230×190、内寸:約224×184
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18289997
42001-1X
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください