曜日別特売

テープカットリボン

テープカットリボン - 友屋
材質アセテート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829258760441-01花:160600
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829259660441-02花:120500
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829260560441-03花:100420
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする