曜日別特売

スチロール番号札

スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋スチロール番号札 - 友屋
材質スチロール樹脂文字色内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829440711813YLWイエロー1パッケージあたり:350約3.530×45、厚さ2.51~100
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829439811811REDレッド1パッケージあたり:300約440×60、厚さ2.51~50
2,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829439811811RED278716131181111811RED 番号札 大(50個セット) EBM(江部松商事) 27871613番号札 大(50個セット)EBM(江部松商事)1セット(50個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする