セルフワゴン持手付メッシュ×レザー調

セルフワゴン持手付メッシュ×レザー調 - 友屋セルフワゴン持手付メッシュ×レザー調 - 友屋

ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ
持ち運びやすい持ち手付き
本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。

仕様折りたたみ収納可材質本体:ナイロン、見返し:PVC(塩ビ)、ベルト:PP、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)耐荷重(kg)約3(1人分の手荷物を収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×390内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829777660357-03ホワイト
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829775860357-01ブラック
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
1829776760357-02ブラウン
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829775860357-0161083785ZSK-R-358-6060357-01 セルフワゴン・メッシュxレザー調PVC サキ 61083785セルフワゴン・メッシュxレザー調PVCサキ1台
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
1829776760357-0261083794ZSK-R-358-6060357-02 セルフワゴン・メッシュxレザー調PVC サキ 61083794セルフワゴン・メッシュxレザー調PVCサキ1台
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする