友屋
レジ上げバッグ用の鍵
仕様
ダイヤルロック:000~999の間でロックキーの設定が可能
種別
専用鍵
寸法(mm)
吊り軸:3
内高(mm)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×11×55
内幅(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297916
52341-4X
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください