友屋
アーチスタンド
迷惑駐車対策で、ガレージまわりで、店舗の備品としてアイデア次第で広がる用途!屋外可
●プラスチック製品だから、雨に強く錆びません。
●土台に水又は砂を入れてしっかり安定。
●分割だから収納も省スペース。
仕様
屋外使用可能/チェーン取付フック付
材質
ポリエチレン
質量(kg)
本体:1.35/満水時重量:6.6/砂満タン時重量:9.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
シールスペース:約300×90
パイプ径(Φmm)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
内容量
1台
注意
※商品にシールは付属されておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295387
30806XXX
ホワイト
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18295396
30807XXX
イエロー
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください