友屋
チェーンポール用看板
チェーンポールに差し込むだけでOK
付属品
シール2枚付
寸法(mm)
プレート部:126×220
質量(g)
320
全高(mm)
チェーンポールセット時:1045
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×434
内容量
1個
注意
※出荷時シールは貼ってありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295335
55824-1X
駐輪禁止
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295351
55824-2X
駐車禁止
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295360
55824-3X
進入禁止
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18295369
55824-4X
無地
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください