曜日別特売

チェーンポール(注水式)

チェーンポール(注水式) - 友屋チェーンポール(注水式) - 友屋チェーンポール(注水式) - 友屋

重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)

仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:3.3)径(Φmm)ポール:54本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837適合チェーン穴の幅が7mmのもの内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829532630503BRNブラウン
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829531730503XXXホワイト
1,560
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829531730503XXX58937024SF-1130503XXX プラスチックチェーンスタンド ミツギロン 58937024プラスチックチェーンスタンドミツギロン1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする