友屋
U型名札
耐熱性・耐久性に優れている植物由来のバイオポリカーボネートを配合した次世代型U型名札。
種別
UP-NU2
材質
ポリカーボネイト(バイオポリカーボネイト58%配合)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:51×28、適合中紙:50×25
本体寸法(mm)
W51×H28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295037
63014-01
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください