ベルトパーティション

ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋ベルトパーティション - 友屋
材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル質量(kg)7径(Φmm)ポールヘッド部:63寸法(Φ×高さH)(mm)360×810ベルト幅W×長さL(mm)47×1800スタッキング可能内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829196633886BLUSUS-3(H81cm)/要組立ブルー
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829197533886REDSUS-3(H81cm)/要組立レッド
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829200055494BLKSUS-3(H81cm)ブラック
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする